ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/Grafiet ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Samengesteld uit een drager ring 316 RVS gecoat 4,0 mm aan elke kant van geëxpandeerd grafiet 0,5 mm. Met vaste centreerring. Profiel einde plat. Max + 500 ° C. Niet volgens EN 12560-6 uitwerpen. Afmetingen voor ASME B16.5.

Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Vast
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 900/1500lbs 2" 143x88.9x69.9x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11349526
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 10" 400.1x320.8x282.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 10" 400.1x320.8x282.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10066899
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 1500lbs 10" 435.1x320.8x282.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 1500lbs 10" 435.1x320.8x282.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11354728
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 12" 457.2x377.7x339.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 12" 457.2x377.7x339.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10066900
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 14" 492.3x409.7x371.6x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 600lbs 14" 492.3x409.7x371.6x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 10066901
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 900lbs 24" 838.2x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C 900lbs 24" 838.2x682.5x631.7x4/5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11349532
 
Log in om prijzen te zien
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Vast
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)