ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/Grafiet EN 1514-6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Samengesteld uit een drager ring 316 RVS gecoat 4,0 mm aan elke kant van geëxpandeerd grafiet 0,5 mm. met vaste centreerring. Profiel einde plat. Max + 500 ° C. Afmetingen volgens EN 1514-6 EN 1092-1.

Norm: EN 1514-6
Type centreerring: Vast
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN15 51x42x26x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11210876
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11210877
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN40 92x69x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11210880
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN250 DN40 109x73x53x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN250 DN40 109x73x53x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 12485943
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN50 107x81x65x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 12484182
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN65 127x100x81x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/40 DN65 127x100x81x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11210882
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN63 DN80 148x115x95x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN63 DN80 148x115x95x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11257116
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/16 DN100 162x138x118x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/16 DN100 162x138x118x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 12484193
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN100/160 DN100 180x138x118x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN100/160 DN100 180x138x118x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 11192736
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/16 DN125 192x162x142x4/5 EN 1514-6 LEADER Kamprofiel afdichting KV9 316L/C PN10/16 DN125 192x162x142x4/5 EN 1514-6 ERIKS Artikelnr: 12484195
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN 1514-6
Type centreerring: Vast
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte (mm): 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende