ProductPage

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 EN 1514-1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Certificate EC1935 Certificate  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Materiaalstructuur: PTFE, gemodifiziert
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Goedkeuring volgens
Geschikt voor druktrappen
Dikte (mm)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (138 van 138 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12565744
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12037692
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN10 46x18x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12336985
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12257524
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 11934242
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 51x22x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12257648
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12257525
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x2 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x2 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 11934243
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x3 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 61x27x3 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12257649
 
Log in om prijzen te zien
PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN25 71x34x1.5 EN 1514-1 IBC LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN25 71x34x1.5 EN 1514-1 IBC ERIKS Artikelnr: 12257526
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN 1514-1 IBC
Materiaalstructuur: PTFE, gemodifiziert
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Goedkeuring volgens
Geschikt voor druktrappen
Dikte (mm)
Norm flens: EN 1092-1 RF
Filters wissen (138 van 138 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende