ProductPage

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Clipperlon 2130 gemaakt van 100% zuiver multidirectioneel geëxpandeerd PTFE. De voor de productie gebruikte hoogwaardige PTFE-grondstoffen bieden een vrijwel onbegrensde chemische bestendigheid. Clipperlon 2130 is daarmee de ideale keuze als afdichting voor chemisch zwaar belaste onderdelen.

Leader Clipperlon 2130 is zeer goed samendrukbaar en past zich uitstekend aan eventuele oneffenheden, vervormingen of ruwe delen van het flensoppervlak aan. Door de multidirectionele ePTFE-structuur van Clipperlon 2130 is het koelstroom vrij en vertoont het zelfs bij hoge temperaturen slechts een geringe kruipontspanning.

Toepassing

Afdichtingseigenschappen:

  • Chemisch inert
  • Zeer goede kruipbestendigheid
  • Groot aanpassingsvermogen
  • Lage lekkagegraad
  • Geschikt voor hoge temperaturen
  • Bestand tegen veroudering

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Materiaalstructuur: Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Max. druk (bar): 40
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens: TA-Luft
Dikte (mm)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x0.5 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x0.5 ERIKS Artikelnr: 13362537
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x1 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x1 ERIKS Artikelnr: 13362538
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x1.5 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x1.5 ERIKS Artikelnr: 13362539
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x2 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x2 ERIKS Artikelnr: 13362540
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x3 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x3 ERIKS Artikelnr: 13362541
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x4 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x4 ERIKS Artikelnr: 13381636
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x5 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x5 ERIKS Artikelnr: 13380792
 
Log in om prijzen te zien
PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x6 LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x6 ERIKS Artikelnr: 13362542
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaalstructuur: Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Max. druk (bar): 40
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens: TA-Luft
Dikte (mm)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)