Band PTFE geëxpandeerd
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
100% geëxpandeerde PTFE-afdichtingsband, zelfklevend, gemakkelijke montage. Temperatuur tot +130 °C. Duurzaam product.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
PTFE geëxpandeerd band rol 25m 7x2,5
ERIKS Artikelnr: 10001467
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 meter
|
||
PTFE geëxpandeerd band rol 25m 10x3
ERIKS Artikelnr: 10001463
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 25 meter
|
||
PTFE geëxpandeerd band rol 10m 14x5
ERIKS Artikelnr: 10001464
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
|
||
PTFE geëxpandeerd band rol 5m 20x7
ERIKS Artikelnr: 10001465
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|
||
Tape PTFE expanded 5m 14x5 Tape PTFE Sealant - 1SA
ERIKS Artikelnr: 12924298
|
Log in om prijzen te zien | ||
Tape PTFE expanded 50m 10x3
ERIKS Artikelnr: 11612756
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 meter
|