ProductPage

GORE® Geexpandeerd PTFE-afdichtingsband GORE DB

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitsluitend voor industrieel gebruik.
Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische produkten.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Dikte (mm): 1.5
Geschikt voor medium: Lucht (perslucht)
Breedte (mm): 100
Rollengte (m): 10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
DB band Zelfklevend 10M 100x1,5 GORE® DB band Zelfklevend 10M 100x1,5 ERIKS Artikelnr: 11089648
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Dikte (mm): 1.5
Geschikt voor medium: Lucht (perslucht)
Breedte (mm): 100
Rollengte (m): 10
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)