ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 260
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (54 van 54 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 3/4" 20.6x25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11800380
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 3/4" 20.6x25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11608458
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 3/4" 20.6x25.4x39.6x69.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12579677
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 1" 26.9x31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11416747
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1" 26.9x31.8x47.8x79.5 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12579678
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11608452
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 1.1/2" 44.5x54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11416785
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL900/1500 1.1/2" 41.4x47.8x69.9x98.6 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12579679
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL150 2" 55.6x69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11424895
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS CL300/600 2" 55.6x69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11416764
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 260
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (54 van 54 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende