ProductPage

ECON® Elektrische aandrijving Serie: ELA60 Type: 7907EXD Explosieveilig

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model: ELA60Ex
Aansluitspanning
Moment (Nm): 58
Explosieveilig: Ja
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 24V DC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 24V DC ERIKS Artikelnr: 13274189
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.117,00
Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 230V AC ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 230V AC ERIKS Artikelnr: 13274191
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.117,00
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model: ELA60Ex
Aansluitspanning
Moment (Nm): 58
Explosieveilig: Ja
Type regeling: Open-Dicht
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)