ProductPage

PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel Serie: NBN4-F25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

  • Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
  • Industriële toepassingen.
Bijzonderheden

  • Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.

Uitvoering: Sensor dubbel
Model schakelaar: NBN4-F25-2Z4L-V1
Type schakelaar: Inductief (2x) 2-draad NO
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Sensor dubbel 2xNBN4-F25-2Z4L-V1 Kunststof PBT / PC IP67 PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel 2xNBN4-F25-2Z4L-V1 Kunststof PBT / PC IP67 ERIKS Artikelnr: 13160012
 
Prijs (Per stuk):
€ 184,44
Uitvoering: Sensor dubbel
Model schakelaar: NBN4-F25-2Z4L-V1
Type schakelaar: Inductief (2x) 2-draad NO
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)