ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie 551 aluminium explosieveilig Ex-m

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie EMG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie EMG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12454967
 
Prijs (Per stuk):
€ 694,45
Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550EM serie EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815273
 
Prijs (Per stuk):
€ 536,78
Stuurventiel Namur fig. 33550EM serie EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550EM serie EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13447464
 
Prijs (Per stuk):
€ 536,78
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting: 1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8 BSP
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex em
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)