ProductPage

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie 551 aluminium explosieveilig Ex-d

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

Snelle, eenvoudige en directe montage op pneumatische aandrijvingen.
Aandrijving beschermd tegen agressieve externe gassen of dampen.
Betrouwbare en lange levensduur.
Geschikt voor zowel wissel- als gelijkspanning, door de spoel te verwisselen.

Toepassing

  • Stuurventiel voor kwartslag pneumatische aandrijvingen in explosiegevaarlijke omgevingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8" NPT
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex db
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12455008
 
Prijs (Per stuk):
€ 683,83
Stuurventiel Namur fig. 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13034546
 
Prijs (Per stuk):
€ 683,83
Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKF8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Stuurventiel Namur Type: 33550LPKF serie LPKF8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 12455090
 
Prijs (Per stuk):
€ 683,83
Voorraadartikel
Uitvoering: Namur 3/2 of 5/2-weg
Procesaansluiting: NAMUR
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Maat luchttoevoer aansluiting
Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en): Binnendraad
Diameter luchtafvoer: 1/8" NPT
Functie: Mono-stabiel
Werking: Indirect werkend
Voedingsspanning
Frequentie
Vermogen
Doorlaat (mm): 6
Kvs-waarde (m³/h): 0.6
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Ex db
SIL gecertificeerd: Nee
Goedkeuringen: ATEX IECEx
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)