ProductPage

ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Bij toepassing van een standaard roestvaststalen spindelbalg tevens geschikt voor thermische olie of vluchtige gassen.

Technische informatie
Opties
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN15 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13472515
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.218,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN20 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13472516
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.245,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 26,7 bar PN40 DN25 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 26,7 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 13472514
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.261,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 18 bar PN40 DN32 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA160 veersluitend sluitdruk 18 bar PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 13472517
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.437,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN32 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 13472518
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.509,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 20,5 bar PN40 DN40 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 20,5 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 13472519
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.571,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA400 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN40 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA400 veersluitend sluitdruk 40 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 13472520
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.745,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 11,1 bar PN40 DN50 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 11,1 bar PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13472521
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.633,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA400 veersluitend sluitdruk 31 bar PN40 DN50 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA400 veersluitend sluitdruk 31 bar PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13472522
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.807,00
Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 1,6 bar PN40 DN65 ARI Balgafsluiter Type 2513 serie 35.146 staal/roestvaststaal conische klep pneumatisch FA250 veersluitend sluitdruk 1,6 bar PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 13472523
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.151,00
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende