ProductPage

Brandkraan Type: 901 Brons Recht Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Nokafstand (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12035737

Catalogusartikelnr 1: EC00901V052BA1C

 
Prijs (Per stuk):
€ 359,60
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811736

Catalogusartikelnr 1: EC00901W066BA1C

 
Prijs (Per stuk):
€ 395,20
Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11811737

Catalogusartikelnr 1: EC00901X081BA1C

 
Prijs (Per stuk):
€ 627,20
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Nokafstand (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)