ProductPage

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Zuurstofrijke koelsystemen.
  • Maritiem.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Geschikt voor zeewater tot 30 °C.
  • Oventrop Hydrocontrol VFR.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 36m³/h PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11812952

Catalogusartikelnr 1: EC026210050IA53

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.353,60
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11812953

Catalogusartikelnr 1: EC026210065IA53

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.792,80
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11812954

Catalogusartikelnr 1: EC026210080IA53

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.071,80
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 201m³/h PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11812955

Catalogusartikelnr 1: EC026210100IA53

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.786,40
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11812956
 
Prijs (Per stuk):
€ 7.438,50
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11812957

Catalogusartikelnr 1: EC026210150IA53

 
Prijs (Per stuk):
€ 8.365,50
Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 814.5m³/h PN16 Flens DN200 OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 814.5m³/h PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 11812958
 
Prijs (Per stuk):
€ 19.476,00
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)