ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • TA STAF.
  • Materiaal huis, druktrap:
    • Doorlaat DN20 t/m DN50: nodulair gietijzer, PN25.
    • Doorlaat DN65 t/m DN300: gietijzer, PN16.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 85m³/h PN16 Flens DN65 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 85m³/h PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11090023
 
Prijs (Per stuk):
€ 688,50
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 120m³/h PN16 Flens DN80 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 120m³/h PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11022701

Catalogusartikelnr 1: TA52181080

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.151,10
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h PN16 Flens DN100 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 190m³/h PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11174371

Catalogusartikelnr 1: TA52181090

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.701,00
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Flens DN125 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11025179

Catalogusartikelnr 1: TA52181091

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.322,90
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Flens DN150 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 300m³/h PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 11025178

Catalogusartikelnr 1: TA52181092

 
Prijs (Per stuk):
€ 3.476,70
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 420m³/h PN16 Flens DN200 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 420m³/h PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 11266378

Catalogusartikelnr 1: TA52181093

 
Prijs (Per stuk):
€ 5.998,50
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 765m³/h PN16 Flens DN250 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 765m³/h PN16 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 11330990

Catalogusartikelnr 1: TA52181094

 
Prijs (Per stuk):
€ 8.937,00
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1450m³/h PN16 Flens DN300 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1450m³/h PN16 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 12160045
 
Prijs (Per stuk):
€ 19.494,00
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 2780m³/h PN16 Flens DN400 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 2780m³/h PN16 Flens DN400 ERIKS Artikelnr: 12160046
 
Prijs (Per stuk):
€ 21.294,00
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)