ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • TA STAF.
  • Materiaal huis, druktrap:
    • Doorlaat DN20 t/m DN50: nodulair gietijzer, PN25.
    • Doorlaat DN65 t/m DN300: gietijzer, PN16.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 5.7m³/h PN25 Flens DN20 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 5.7m³/h PN25 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11266376

Catalogusartikelnr 1: TA52182020

 
Prijs (Per stuk):
€ 348,75
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 8.7m³/h PN25 Flens DN25 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 8.7m³/h PN25 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11218797

Catalogusartikelnr 1: TA52182025

 
Prijs (Per stuk):
€ 384,30
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 14.2m³/h PN25 Flens DN32 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 14.2m³/h PN25 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11266377

Catalogusartikelnr 1: TA52182032

 
Prijs (Per stuk):
€ 446,40
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 19.2m³/h PN25 Flens DN40 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 19.2m³/h PN25 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11174369

Catalogusartikelnr 1: TA52182040

 
Prijs (Per stuk):
€ 539,10
Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 33m³/h PN25 Flens DN50 TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Nodulair gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 33m³/h PN25 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11111584
 
Prijs (Per stuk):
€ 576,45
Voorraadartikel
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)