ProductPage

TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Koelsystemen.
  • Eindgebruikers fancoilunits en klimaatplafonds.


Bijzonderheden

  • Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
  • Alleen geschikt voor open/dicht regeling.
  • TA TBV-C.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 0.9m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 0.9m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160056

Catalogusartikelnr 1: TA52133115

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,13
Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 1.8m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 1.8m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160059

Catalogusartikelnr 1: TA52134115

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,13
Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 3.4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 3.4m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12160060

Catalogusartikelnr 1: TA52134120

 
Prijs (Per stuk):
€ 75,78
Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 7.2m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL/EPDM Open-Dicht Kvs-waarde: 7.2m³/h PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12160062
 
Prijs (Per stuk):
€ 82,08
Voorraadartikel
Materiaal huis: AMETAL
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Regelbereik (l/h)
Toepassing: CV water
Kvs-waarde (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)