ProductPage

KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS) KIWA Buitendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmings- en koelsystemen.
  • Industriële toepassingen.
  • Installatie techniek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN15 KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN15 ERIKS Artikelnr: 13427463
 
Prijs (Per stuk):
€ 338,50
Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN20 KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN20 ERIKS Artikelnr: 13427429
 
Prijs (Per stuk):
€ 387,00
Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN25 KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN25 ERIKS Artikelnr: 13427430
 
Prijs (Per stuk):
€ 482,50
Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN32 KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN32 ERIKS Artikelnr: 13427464
 
Prijs (Per stuk):
€ 611,50
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)