ProductPage

KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons KIWA Buitendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verwarmings- en koelsystemen.
  • Industriële toepassingen.
  • Installatie techniek.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Goedkeuring
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11815423

Catalogusartikelnr 1: EC024450015EBG9

 
Prijs (Per stuk):
€ 87,40
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11815424
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,00
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11815425
 
Prijs (Per stuk):
€ 133,00
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11815426
 
Prijs (Per stuk):
€ 183,00
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 1.3/4" (45) ERIKS Artikelnr: 11815427
 
Prijs (Per stuk):
€ 254,50
Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 2.3/8" (60) ERIKS Artikelnr: 11815428
 
Prijs (Per stuk):
€ 389,50
Voorraadartikel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)