ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen haakse klepafsluiter met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Water, Olie, Lucht en Gas.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11815432

Catalogusartikelnr 1: EC0025001/41C21

 
Prijs (Per stuk):
€ 51,76
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12036280
 
Prijs (Per stuk):
€ 59,12
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11815431

Catalogusartikelnr 1: EC0025001/21C21

 
Prijs (Per stuk):
€ 55,76
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11815433

Catalogusartikelnr 1: EC0025003/41C21

 
Prijs (Per stuk):
€ 81,20
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Losse klep zonder veer Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13359962
 
Prijs (Per stuk):
€ 100,40
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11815430

Catalogusartikelnr 1: EC0025000011C21

 
Prijs (Per stuk):
€ 93,60
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11815435
 
Prijs (Per stuk):
€ 142,80
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11815434

Catalogusartikelnr 1: EC0025011/21C21

 
Prijs (Per stuk):
€ 160,40
Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 250H Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12036279
 
Prijs (Per stuk):
€ 276,40
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)