ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Water.
  • Olie.
  • Lucht.
  • Gas.


Bijzonderheden


  • Binnenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11815449

Catalogusartikelnr 1: EC0025103/81E21

 
Prijs (Per stuk):
€ 66,40
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11815447

Catalogusartikelnr 1: EC0025101/21E21

 
Prijs (Per stuk):
€ 72,56
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11815448

Catalogusartikelnr 1: EC0025103/41E21

 
Prijs (Per stuk):
€ 100,40
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11815445
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,00
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11815451
 
Prijs (Per stuk):
€ 184,40
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11815450
 
Prijs (Per stuk):
€ 262,00
Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons/PTFE Vaste klep Haaks PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11815446

Catalogusartikelnr 1: EC0025100021E21

 
Prijs (Per stuk):
€ 352,00
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)