ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons Binnendraad (BSPP) PN32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Econ® bronzen regelafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied

  • Geschikt als regelafsluiter.
  • Water, olie, lucht, stoom en gas.
Bijzonderheden
  • Borging kopstuk is mogelijk.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Regelklep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11813277

Catalogusartikelnr 1: EC0304003/8BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 194,80
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11813275

Catalogusartikelnr 1: EC0304001/2BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 204,00
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11813276

Catalogusartikelnr 1: EC0304003/4BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 245,20
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11813273

Catalogusartikelnr 1: EC030400001BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 300,80
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11813279

Catalogusartikelnr 1: EC0304011/4BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 410,00
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11813278

Catalogusartikelnr 1: EC0304011/2BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 515,60
Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Klepafsluiter Type: 3040 Brons/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Recht PN32 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11813274

Catalogusartikelnr 1: EC030400002BG11

 
Prijs (Per stuk):
€ 683,60
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN32
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Regelklep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)