ProductPage

ECON® Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.
  • Bouwlengte volgens EN 558, serie 1.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ECON® Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13360079
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ECON® Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13360080
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ECON® Klepafsluiter Type: 1272DIN Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13360078
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)