ProductPage

ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN15 ERIKS Artikelnr: 14482390
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN20 ERIKS Artikelnr: 14482391
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 14482392
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 14482403
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN40 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 14482404
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 10,2 bar PN16 DN50 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 10,2 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 14482405
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN50 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 14482406
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 10,3 bar PN16 DN65 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 10,3 bar PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 14482407
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN65 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA40 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 14482408
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 7,5 bar PN16 DN80 ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA25 veersluitend sluitdruk 7,5 bar PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 14482409
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Geen
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende