ProductPage

ARI Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Stoom.
  • Koelmiddel.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 28,9 bar PN40 DN40 ARI Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP32 veersluitend sluitdruk 28,9 bar PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 13402542
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.032,00
Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP33 veersluitend sluitdruk 19,4 bar PN40 DN65 ARI Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal/roestvaststaal vaste klep pneumatisch DP33 veersluitend sluitdruk 19,4 bar PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 13413235
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.875,00
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Staal
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN40
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Eindcontacten: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)