ProductPage

Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer aanstroming boven de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale gassen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-62 veersluitend PN16 DN25 Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-62 veersluitend PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13290248
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN32 Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13211011
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN40 Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 11815000

Catalogusartikelnr 1: EC310650040D94SAAFAA

 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN50 Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11815001

Catalogusartikelnr 1: EC310650050D94SAAGAA

 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN65 Klepafsluiter Type 31065 serie 22 gietijzer/PTFE aanstroom boven klep pneumatisch type D-94 veersluitend PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 11815003

Catalogusartikelnr 1: EC310650065D94SAAGAA

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Gietijzer
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)