ProductPage

S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Pneumatisch bediende klepafsluiter met draadaansluiting. De enkelwerkende pneumatische aandrijving is standaard normaal gesloten en voorzien van een kunststof behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met dakvormmanchetten.

Toepassing

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Neutrale gassen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1/2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244349
 
Prijs (Per stuk):
€ 194,65
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 3/4" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244350
 
Prijs (Per stuk):
€ 209,10
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244351
 
Prijs (Per stuk):
€ 219,30
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R50 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244352
 
Prijs (Per stuk):
€ 243,53
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244353
 
Prijs (Per stuk):
€ 294,53
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244355
 
Prijs (Per stuk):
€ 314,08
Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 2" BSPP S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch R80 veersluitend PN16 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12244357
 
Prijs (Per stuk):
€ 361,68
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)