ProductPage

ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie 290 brons aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Neutrale olie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D06B0DA0000 (E290A021) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D06B0DA0000 (E290A021) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440238
 
Prijs (Per stuk):
€ 181,48
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0230DA0000 (E290A384) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 1/2" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0230DA0000 (E290A384) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440240
 
Prijs (Per stuk):
€ 164,48
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0330DA0000 (E290A385) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 3/4" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0330DA0000 (E290A385) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440239
 
Prijs (Per stuk):
€ 170,85
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0350DA0000 (E290B005) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 3/4" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0350DA0000 (E290B005) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440234
 
Prijs (Per stuk):
€ 194,65
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0430DA0000 (E290A386) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 1" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0430DA0000 (E290A386) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440247
 
Prijs (Per stuk):
€ 167,88
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0450DA0000 (E290B010) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0450DA0000 (E290B010) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440233
 
Prijs (Per stuk):
€ 210,38
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0550DA0000 (E290A016) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0550DA0000 (E290A016) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440242
 
Prijs (Per stuk):
€ 227,80
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D05B0DA0000 (E290A017) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D90 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D05B0DA0000 (E290A017) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D90 veersluitend PN16 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11537598

Catalogusartikelnr 1: EC3104005/4AB8ABPFAA

 
Prijs (Per stuk):
€ 314,50
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D06B0DA0000 (E290A021) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D90 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D06B0DA0000 (E290A021) brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D90 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14440241
 
Prijs (Per stuk):
€ 367,20
Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0650DA0000 brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ASCO Klepafsluiter vrijstroom Type 31040 serie E290D0650DA0000 brons/PTFE aanstroom onder de klep pneumatisch type D63 veersluitend PN16 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814979

Catalogusartikelnr 1: EC3104011/2A85AAPFAA

 
Prijs (Per stuk):
€ 327,68
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende