ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Water.
  • Olie.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12670617
 
Prijs (Per stuk):
€ 148,75
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12314380
 
Prijs (Per stuk):
€ 156,40
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12704061

Catalogusartikelnr 1: EC3105503/4C80ABPEUC

 
Prijs (Per stuk):
€ 167,45
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12250927

Catalogusartikelnr 1: EC310550001C80ABPEUC

 
Prijs (Per stuk):
€ 170,85
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12962684
 
Prijs (Per stuk):
€ 281,35
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814983

Catalogusartikelnr 1: EC310550002BC7ABPE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 348,50
Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31055 serie 2000 brons/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type H125 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814987

Catalogusartikelnr 1: EC310550002BF3ABPE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 358,70
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)