ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale gassen.
  • Stoom.

Technische informatie
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12644646
 
Prijs (Per stuk):
€ 148,75
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend PN25 1/2 " BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend PN25 1/2 " BSPP ERIKS Artikelnr: 14482797
 
Prijs (Per stuk):
€ 160,65
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13416497
 
Prijs (Per stuk):
€ 156,40
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type D50-PA veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13416496
 
Prijs (Per stuk):
€ 163,20
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12693696

Catalogusartikelnr 1: EC310750001C80SBPEUC

 
Prijs (Per stuk):
€ 170,85
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12495520

Catalogusartikelnr 1: EC3107511/4C80SBPEUC

 
Prijs (Per stuk):
€ 238,00
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PPS veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PPS veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13416498
 
Prijs (Per stuk):
€ 273,70
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12620983

Catalogusartikelnr 1: EC3107511/2C80SBPEUC

 
Prijs (Per stuk):
€ 285,60
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type E63-PA veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815005

Catalogusartikelnr 1: EC310750002B80SBPE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 300,90
Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80-PPS veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31075 serie 2000 brons/PTFE aanstroming boven de klep pneumatisch type F80-PPS veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13416499
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Brons
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN25
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende