ProductPage

BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Neutrale en licht agressieve vloeistoffen.
  • Stoom.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 3/8" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036227

Catalogusartikelnr 1: EC3109503/8B53AAPE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 215,05
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type C40 veersluitend explosieveilig PN25 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417366
 
Prijs (Per stuk):
€ 215,05
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815027
 
Prijs (Per stuk):
€ 255,85
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50-PPS veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417367
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type D50 veersluitend explosieveilig PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12702808
 
Prijs (Per stuk):
€ 238,00
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type E63 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12183784
 
Prijs (Per stuk):
€ 285,60
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13417365
 
Prijs (Per stuk):
€ 328,95
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12183783
 
Prijs (Per stuk):
€ 381,65
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type F80 veersluitend explosieveilig PN25 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13391288
 
Prijs (Per stuk):
€ 445,40
Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP BURKERT Klepafsluiter vrijstroom Type 31095 serie 2000 roestvaststaal/PTFE aanstroming onder de klep pneumatisch type G100 veersluitend explosieveilig PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11815020

Catalogusartikelnr 1: EC310950002BC7ABPE00

 
Prijs (Per stuk):
€ 613,70
Voorraadartikel
Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdruk (bar)
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Explosieveilig: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende