ProductPage

GUTH VENTILE Klepafsluiter - wisselventiel Serie: KI-DS 5514 Roestvaststaal AISI 316L Pneumatische zuiger Stomplas Inch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Installation Operation Manual Control Head  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual Valve  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Voedingsmiddelen.
  • Melk en zuivelproducten.
  • Vruchtensappen en bier.
  • Sauzen & oliën.
  • CIP.

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Functie: Driewegventiel
Norm: Inch
Bouwvorm: Wisselventiel
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal
Procesaansluiting: Stomplas
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdrukbereik (bar)
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Eindcontacten
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8.9bar 1" GUTH VENTILE Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8.9bar 1" ERIKS Artikelnr: 14677355
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Besturing: KI-TOP SPS Eindcontacten: 2 Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8.9bar 1" GUTH VENTILE Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Besturing: KI-TOP SPS Eindcontacten: 2 Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8.9bar 1" ERIKS Artikelnr: 14677356
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8bar 2" GUTH VENTILE Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8bar 2" ERIKS Artikelnr: 14677359
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Besturing: KI-TOP SPS Eindcontacten: 2 Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8bar 2" GUTH VENTILE Klepafsluiter-wisselventiel Serie: 5514 Roestvaststaal AISI 316L/EPDM Besturing: KI-TOP SPS Eindcontacten: 2 Typecodering aandrijving: 104 Veersluitend Sluitdrukbereik: van 6.8 tot 8bar 2" ERIKS Artikelnr: 14677360
 
Log in om prijzen te zien
Functie: Driewegventiel
Norm: Inch
Bouwvorm: Wisselventiel
Nom. binnendiameter
Materiaal huis: Roestvaststaal
Procesaansluiting: Stomplas
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Kv-waarde (m³/h)
Sluitdrukbereik (bar)
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Eindcontacten
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)