De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.
Toepassing
HVAC, water en persluchtsystemen.
Technische informatie
Aansluitingen met binnendraad volgens EN 10226-1 (ISO 7/1).
Maatvoering in 1/2” t/m 2”.
Drukklasse PN40 voor 1/2” t/m 1.1/4” en PN25 voor 1.1/2” en 2”.
Aansluitspanning voor ELA40 in 24V DC/95 - 245V AC.
Aansluitspanningen voor ELA60: 24V AC/DC of 230V AC.
Beschermingsklasse aandrijving IP67 .
Aandrijving voorzien van anti-condens verwarming.
Thermische beveiliging van de elektromotor.
Constructie
2-delige huisconstructie.
Design volgens EN 13828.
Volle doorlaat.
Bouwlengte volgens fabrikant standaard.
Opties
Alleen voor de uitvoering met ELA60:
Beschermingsklasse aandrijving IP68 (10m/72h).
Explosieveilige behuizing volgens: II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
Proportional control unit voor modulerende doeleinden (input/output 0~10V DC 2~10V DC/4~20mA).
Aansluitspanningen: 24V AC/DC, 115V AC, 230V AC, 380V AC, 440V AC of 460V AC.