ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN50/63/100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
  • Leverbaar in cryogene uitvoering.
  • Leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
  • Pneumatisch bediend dubbelwerkend.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10054667
 
Prijs (Per stuk):
€ 792,50
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10054668
 
Prijs (Per stuk):
€ 826,00
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054666
 
Prijs (Per stuk):
€ 923,00
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10054671
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.143,00
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054670
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.246,00
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Binnendraad (BSPP) 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10054672
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.431,00
Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN50 Binnendraad (BSPP) 3" (80) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3361 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD20 PN50 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 10054673
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.740,00
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)