ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Binnendraad (BSPP) PN63/100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Alemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
  • Pneumatisch bediend enkelwerkend.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF05 PN100 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10054755
 
Prijs (Per stuk):
€ 773,00
Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Binnendraad (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054757
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.092,00
Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN63 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3463 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN63 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10054759
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.131,00
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)