ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7444) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12533502
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,60
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12533503
 
Prijs (Per stuk):
€ 212,80
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12533504
 
Prijs (Per stuk):
€ 212,80
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend EP05 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend EP05 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12051752

Catalogusartikelnr 1: EC0744401/2BJGUH0000

 
Prijs (Per stuk):
€ 203,70
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12533505
 
Prijs (Per stuk):
€ 223,60
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12051756

Catalogusartikelnr 1: EC074440001BJGUH0000

 
Prijs (Per stuk):
€ 241,85
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12533506
 
Prijs (Per stuk):
€ 220,80
Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12533507
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,20
Kogelkraan Serie: 4202 15 21 30 Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend EP15 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Serie: 4202 15 21 30 Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend EP15 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12051757

Catalogusartikelnr 1: EC0744411/4BJGUH0000

 
Prijs (Per stuk):
€ 264,95
Kogelkraan Serie: 4202 25 34 30 Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Serie: 4202 25 34 30 Type: 7444ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12051758

Catalogusartikelnr 1: EC0744411/2BJGUH0000

 
Prijs (Per stuk):
€ 331,60
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende