ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7752ISO) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13509840
 
Prijs (Per stuk):
€ 201,60
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13509841
 
Prijs (Per stuk):
€ 201,60
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13509842
 
Prijs (Per stuk):
€ 205,20
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13509873
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,60
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13509874
 
Prijs (Per stuk):
€ 270,00
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13509875
 
Prijs (Per stuk):
€ 282,40
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13509876
 
Prijs (Per stuk):
€ 317,60
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13509877
 
Prijs (Per stuk):
€ 420,80
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13509878
 
Prijs (Per stuk):
€ 705,60
Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7752ED Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA200 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13509879
 
Prijs (Per stuk):
€ 926,40
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)