ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7249) en Econ® enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7901).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12533541
 
Prijs (Per stuk):
€ 284,80
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12533542
 
Prijs (Per stuk):
€ 307,60
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12533543
 
Prijs (Per stuk):
€ 360,40
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12533544
 
Prijs (Per stuk):
€ 452,80
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12533545
 
Prijs (Per stuk):
€ 473,20
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR130 PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12533546
 
Prijs (Per stuk):
€ 616,00
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12533547
 
Prijs (Per stuk):
€ 780,80
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN40 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12533548
 
Prijs (Per stuk):
€ 836,80
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12533549
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.053,60
Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 PN40 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7249ES Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12533550
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.092,00
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7249) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.