ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS) Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12533558
 
Prijs (Per stuk):
€ 284,80
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12533559
 
Prijs (Per stuk):
€ 318,80
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12533560
 
Prijs (Per stuk):
€ 328,80
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12533561
 
Prijs (Per stuk):
€ 505,20
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12533562
 
Prijs (Per stuk):
€ 463,60
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN40 Flens DN50 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12533563
 
Prijs (Per stuk):
€ 630,00
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12533564
 
Prijs (Per stuk):
€ 751,20
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN40 Flens DN65 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12533565
 
Prijs (Per stuk):
€ 846,40
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN16 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12533566
 
Prijs (Per stuk):
€ 980,80
Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN40 Flens DN80 ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA130 PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12533567
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.083,20
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289) en Econ® enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7901).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.