ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS) Fire safe Elektrisch bediend Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12576539
 
Prijs (Per stuk):
€ 871,20
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN15 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 12576505
 
Prijs (Per stuk):
€ 811,20
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12576540
 
Prijs (Per stuk):
€ 900,00
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN20 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 12576506
 
Prijs (Per stuk):
€ 846,40
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12576541
 
Prijs (Per stuk):
€ 936,80
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12576507
 
Prijs (Per stuk):
€ 880,80
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12609184
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12576508
 
Prijs (Per stuk):
€ 940,80
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN32 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 12576542
 
Prijs (Per stuk):
€ 996,00
Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7289EE Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12576543
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.053,60
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende