ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie, vloeistoffen en gassen, corrosieve media.
  • Industriële toepassingen tot 100 bar.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar in reduced bore uitvoering.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
  • Ook leverbaar in fire safe of hoge druk uitvoering.
  • Pneumatisch bediend dubbelwerkend.

Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054744
 
Prijs (Per stuk):
€ 799,00
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054746
 
Prijs (Per stuk):
€ 923,00
Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3462 Staal/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10054745
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.241,00
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)