ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie en zwaardere industriële processen, vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • AMG enkelwerkende pneumatische aandrijving, type SAF.
  • Switchbox (optioneel).
  • Magneetventiel (optioneel).
  • Gecalculeerd met een pneumatische stuurdruk van 6 bar, met als medium water.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • ISO1127-1 stomplasaansluiting.

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1/2" (15) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10054723
 
Prijs (Per stuk):
€ 902,00
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10054725
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.078,00
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054726
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.367,00
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF15 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10054728
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.456,00
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF20 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054727
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.821,00
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SAF25 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10054729
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.570,00
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)