ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS) Elektrisch bediend Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7644) en Econ® elektrische aandrijving (type: 7907).

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100 ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576472
 
Prijs (Per stuk):
€ 467,60
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12576494
 
Prijs (Per stuk):
€ 467,60
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576495
 
Prijs (Per stuk):
€ 467,60
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12576473
 
Prijs (Per stuk):
€ 467,60
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12576474
 
Prijs (Per stuk):
€ 465,20
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12576496
 
Prijs (Per stuk):
€ 465,20
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12576475
 
Prijs (Per stuk):
€ 478,40
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12576497
 
Prijs (Per stuk):
€ 478,40
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 230V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12576476
 
Prijs (Per stuk):
€ 498,00
Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7644EE Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/95-245V AC 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12576498
 
Prijs (Per stuk):
€ 498,00
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende