ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7644) en Econ® enkelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7901).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12533491
 
Prijs (Per stuk):
€ 236,80
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12533492
 
Prijs (Per stuk):
€ 236,80
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12533493
 
Prijs (Per stuk):
€ 236,00
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12533494
 
Prijs (Per stuk):
€ 249,60
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12533495
 
Prijs (Per stuk):
€ 288,80
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12533496
 
Prijs (Per stuk):
€ 363,60
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12533497
 
Prijs (Per stuk):
€ 414,40
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR200 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12533498
 
Prijs (Per stuk):
€ 580,80
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR300 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12533499
 
Prijs (Per stuk):
€ 866,40
Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR500 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7644ES Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR500 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12533500
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.151,20
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® driedelige kogelkraan (type: 7644) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.