ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814716
 
Prijs (Per stuk):
€ 123,55
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814724

Catalogusartikelnr 1: EC0776001/4AANT

 
Prijs (Per stuk):
€ 122,85
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814717

Catalogusartikelnr 1: EC0776003/8AANL

 
Prijs (Per stuk):
€ 122,85
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814725
 
Prijs (Per stuk):
€ 122,85
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814726

Catalogusartikelnr 1: EC0776001/2AANT

 
Prijs (Per stuk):
€ 137,20
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814718

Catalogusartikelnr 1: EC0776001/2AANL

 
Prijs (Per stuk):
€ 134,05
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814727
 
Prijs (Per stuk):
€ 160,30
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814719
 
Prijs (Per stuk):
€ 161,00
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814728
 
Prijs (Per stuk):
€ 221,20
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814720

Catalogusartikelnr 1: EC077600001AANL

 
Prijs (Per stuk):
€ 221,20
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende