JC Kogelkraan Serie: 41501RLICG Type: 3326 Staal Fire safe Binnendraad (NPT) Class 1500
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/jc.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Industriële toepassingen tot 255 bar.
- Olie & gas en (petro-) chemische industrie.
- Robuuste monobloc huisconstructie.
- Volgens NACE MR 01.75.
- Leverbaar in gereduceerde doorlaat.
- Leverbaar met lasaansluitingen.
Toepassing
Aanbevolen in: Chemie
![]() |
JC
Kogelkraan Serie: 41501RLICG Type: 3326 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 1500 Binnendraad (NPT) 1" (25)
ERIKS Artikelnr: 11604297
|
Log in om prijzen te zien |