ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814453

Catalogusartikelnr 1: EC0744401/4RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 59,43
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814454

Catalogusartikelnr 1: EC0744403/8RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 58,73
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814455

Catalogusartikelnr 1: EC0744401/2RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 58,73
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814456

Catalogusartikelnr 1: EC0744403/4RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 73,50
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814457

Catalogusartikelnr 1: EC074440001RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 96,95
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814458

Catalogusartikelnr 1: EC0744411/4RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 131,25
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814459

Catalogusartikelnr 1: EC0744411/2RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 170,80
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814460

Catalogusartikelnr 1: EC074440002RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 217,35
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814461

Catalogusartikelnr 1: EC0744421/2RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 457,10
Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7444 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814462

Catalogusartikelnr 1: EC074440003RPBD

 
Prijs (Per stuk):
€ 638,05
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende