ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814507

Catalogusartikelnr 1: EC0754401/4RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 58,73
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814508

Catalogusartikelnr 1: EC0754403/8RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 60,34
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814509

Catalogusartikelnr 1: EC0754401/2RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 58,73
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814510

Catalogusartikelnr 1: EC0754403/4RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 73,50
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814511

Catalogusartikelnr 1: EC075440001RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 96,95
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814512
 
Prijs (Per stuk):
€ 139,30
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814513

Catalogusartikelnr 1: EC0754411/2RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 170,80
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814514

Catalogusartikelnr 1: EC075440002RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 217,35
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814515
 
Prijs (Per stuk):
€ 477,75
Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7544 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814516

Catalogusartikelnr 1: EC075440003RPND

 
Prijs (Per stuk):
€ 653,80
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende