ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Flens
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 16mm DN10 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 16mm DN10 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478740
 
Prijs (Per stuk):
€ 53,07
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478741
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,86
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478742
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,76
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478743
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,77
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 40mm DN32 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 40mm DN32 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478744
 
Prijs (Per stuk):
€ 90,04
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 50mm DN40 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 50mm DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478745
 
Prijs (Per stuk):
€ 110,04
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 63mm DN50 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 63mm DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478746
 
Prijs (Per stuk):
€ 135,84
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 75mm DN65 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 75mm DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478747
 
Prijs (Per stuk):
€ 221,66
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478748
 
Prijs (Per stuk):
€ 292,21
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478750
 
Prijs (Per stuk):
€ 492,80
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Flens
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)