ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal Fire safe Flens Class 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 20 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13291105
 
Prijs (Per stuk):
€ 119,00
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13291167
 
Prijs (Per stuk):
€ 144,90
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13291107
 
Prijs (Per stuk):
€ 191,10
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13291108
 
Prijs (Per stuk):
€ 291,90
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13291109
 
Prijs (Per stuk):
€ 407,05
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13291038
 
Prijs (Per stuk):
€ 747,60
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13291110
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.033,20
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe T-sleutel Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13291111
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.998,80
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 14463304
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.114,50
Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ECON® Kogelkraan Type: 7245 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Vrij aseinde Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13291168
 
Prijs (Per stuk):
€ 6.114,50
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)